Motion
CV20005000365

AS RAYMOND
CV20005000365

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 5.0000 in Length, 0.365 X 0.46 in Wire Size, 1804.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14160055
N° MFRCV20005000365
Prix110.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
CV20005000365

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 5.0000 in Length, 0.365 X 0.46 in Wire Size, 1804.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14160055
N° MFRCV20005000365
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
Prix110.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Convient à la taille du trou
    2.0000 po
  • Longueur libre
    5.0000 po
  • Poids
    0.00169 lb
  • Taille du fil
    0.365 x 0.46 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • S’adapte au-dessus de l’arbre
    1.0000 po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5060
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CV20005000365
  • Matériel
    Silice de chrome
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Taux de ressort
    1804.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression robuste

Aperçu

Description du fabricant
CV20005000365 RESSORT COMP ROBUSTE