Spécifications
Dimensions
- Convient à la taille du trou2.0000 po
- Longueur libre7.0000 po
- Poids0.00226 lb
- Taille du fil0.28 x 0.47 po / 253 x 254 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- S’adapte au-dessus de l’arbre1.0000 po
- Code d’harmonisation7320.20.5060
- Numéro de catalogue du fabricantCV20007000280
- MatérielSilice de chrome
- Quantité minimale de la commande5
- Taux de ressort820.0000 lb/po
- Conception du typeRessort de compression robuste
Aperçu
Description du fabricant
CV20007000280 RESSORT COMP ROBUSTE