Motion
CV20008000365

AS RAYMOND
CV20008000365

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 8.0000 in Length, 0.365 X 0.46 in Wire Size, 1116.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14160069
N° MFRCV20008000365
Prix175.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
CV20008000365

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 8.0000 in Length, 0.365 X 0.46 in Wire Size, 1116.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14160069
N° MFRCV20008000365
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
Prix175.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Convient à la taille du trou
    2.0000 po
  • Longueur libre
    8.0000 po
  • Poids
    0.00271 lb
  • Taille du fil
    0.365 x 0.46 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • S’adapte au-dessus de l’arbre
    1.0000 po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5060
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CV20008000365
  • Matériel
    Silice de chrome
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Taux de ressort
    1116.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression robuste

Aperçu

Description du fabricant
CV20008000365 RESSORT COMP ROBUSTE