Spécifications
Dimensions
- Longueur libre34.1 mm
- Diamètre extérieur3.45 mm
- Poids0.00248 lb
- Taille du fil0.25 mm
Détails
- Type de finCarré et non mis à la terre
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD10590
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort0.0700 N/mm
- Conception du typeRessort de compression