Spécifications
Dimensions
- Longueur libre12.5 mm
- Diamètre extérieur1.92 mm
- Poids0.00215 lb
- Taille du fil0.32 mm
Détails
- Type de finCarré et non mis à la terre
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD10640
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort1.4900 N/mm
- Conception du typeRessort de compression