Spécifications
Dimensions
- Longueur libre10.9 mm
- Diamètre extérieur2.32 mm
- Poids0.0019 lb
- Taille du fil0.32 mm
Détails
- Type de finCarré et non mis à la terre
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD10680
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort1.1300 N/mm
- Conception du typeRessort de compression