Spécifications
Dimensions
- Longueur libre5.6 mm
- Diamètre extérieur3.6 mm
- Poids0.00196 lb
- Taille du fil0.4 mm
Détails
- Type de finCarré et non mis à la terre
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD10950
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort2.2800 N/mm
- Conception du typeRessort de compression