Spécifications
Dimensions
- Longueur libre14.5 mm
- Diamètre extérieur7.3 mm
- Poids0.02829 lb
- Taille du fil1 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD11910
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort7.3900 N/mm
- Conception du typeRessort de compression