Spécifications
Dimensions
- Longueur libre29.5 mm
- Diamètre extérieur11.25 mm
- Poids0.06911 lb
- Taille du fil1.25 mm
Details
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD12210
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort4.5100 N/mm
- Conception du typeRessort de compression
Aperçu
Description du fabricant
D12210 RESSORT COMP. MÉTRIQUE - FIL DE MUSIQUE