Spécifications
Dimensions
- Longueur libre64 mm
- Diamètre extérieur11.25 mm
- Poids0.13358 lb
- Taille du fil1.25 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD12230
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort1.9900 N/mm
- Conception du typeRessort de compression