Spécifications
Dimensions
- Longueur libre33 mm
- Diamètre extérieur14.5 mm
- Poids0.22468 lb
- Taille du fil2 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD12660
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort15.2000 N/mm
- Conception du typeRessort de compression