Motion
D12770
Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Carré et mis à la terre, D.E. 22 mm, Longueur 94 mm, Taille du fil 2 mm, Fréquence du ressort 2.3900 N/mm
N° D’ARTICLE MI14160259
N° MFRD12770
Prix3.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Carré et mis à la terre, D.E. 22 mm, Longueur 94 mm, Taille du fil 2 mm, Fréquence du ressort 2.3900 N/mm
N° D’ARTICLE MI14160259
N° MFRD12770
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
Prix3.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    94 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Poids
    0.4893 lb
  • Taille du fil
    2 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D12770
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    2.3900 N/mm
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
D12770 RESSORT COMP. MÉTRIQUE - FIL DE MUSIQUE