Spécifications
Dimensions
- Longueur libre30.2 mm
- Diamètre extérieur15 mm
- Poids0.27992 lb
- Taille du fil2.2 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD12900
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort20.6900 N/mm
- Conception du typeRessort de compression