Spécifications
Dimensions
- Longueur libre67.5 mm
- Diamètre extérieur15 mm
- Poids0.69129 lb
- Taille du fil2.5 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD12970
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort16.2800 N/mm
- Conception du typeRessort de compression