Spécifications
Dimensions
- Longueur libre71.4 mm
- Diamètre extérieur14 mm
- Poids0.95904 lb
- Taille du fil2.8 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD13220
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort28.7300 N/mm
- Conception du typeRessort de compression