Spécifications
Dimensions
- Longueur libre39.5 mm
- Diamètre extérieur20 mm
- Poids0.60674 lb
- Taille du fil2.8 mm
Details
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD13240
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort22.3600 N/mm
- Conception du typeRessort de compression
Aperçu
Description du fabricant
D13240 RESSORT COMP. MÉTRIQUE - FIL DE MUSIQUE