Spécifications
Dimensions
- Longueur libre105 mm
- Diamètre extérieur23.2 mm
- Poids1.77923 lb
- Taille du fil3.2 mm
Details
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD13360
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort10.6900 N/mm
- Conception du typeRessort de compression
Aperçu
Description du fabricant
D13360 RESSORT COMP. MÉTRIQUE - FIL DE MUSIQUE