Motion
D13600
Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Carré et mis à la terre, D.E. 29 mm, Longueur 89.5 mm, Taille du fil 4 mm, Fréquence du ressort 19.6100 N/mm
N° D’ARTICLE MI14160323
N° MFRD13600
Prix10.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Carré et mis à la terre, D.E. 29 mm, Longueur 89.5 mm, Taille du fil 4 mm, Fréquence du ressort 19.6100 N/mm
N° D’ARTICLE MI14160323
N° MFRD13600
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
Prix10.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    89.5 mm
  • Diamètre extérieur
    29 mm
  • Poids
    2.51642 lb
  • Taille du fil
    4 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D13600
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    19.6100 N/mm
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
D13600 RESSORT COMP. MÉTRIQUE - FIL DE MUSIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté