Spécifications
Dimensions
- Longueur libre140 mm
- Diamètre extérieur45 mm
- Poids6.18911 lb
- Taille du fil5 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD13900
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort11.6700 N/mm
- Conception du typeRessort de compression
Aperçu
Description du fabricant
D13900 RESSORT COMP. MÉTRIQUE - FIL DE MUSIQUE