Spécifications
Dimensions
- Longueur libre280 mm
- Diamètre extérieur55 mm
- Poids10.5579 lb
- Taille du fil5 mm
Details
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD13960
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort4.0700 N/mm
- Conception du typeRessort de compression
Aperçu
Description du fabricant
D13960 RESSORT COMP. MÉTRIQUE - FIL DE MUSIQUE