Spécifications
Dimensions
- Longueur libre7.7 mm
- Diamètre extérieur2.32 mm
- Poids0.00141 lb
- Taille du fil0.32 mm
Détails
- Type de finCarré et NON mis à la terre
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD20670
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort1.3800 N/mm
- Conception du typeRessort de compression