Spécifications
Dimensions
- Longueur libre10.9 mm
- Diamètre extérieur2.32 mm
- Poids0.0019 lb
- Taille du fil0.32 mm
Détails
- Type de finCarré et NON mis à la terre
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD20680
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort0.9400 N/mm
- Conception du typeRessort de compression
Aperçu
Description du fabricant
RESSORT COMP. MÉTRIQUE D20680 - SS