Spécifications
Dimensions
- Longueur libre28.6 mm
- Diamètre extérieur4.32 mm
- Poids0.00366 lb
- Taille du fil0.32 mm
Détails
- Type de finCarré et NON mis à la terre
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD20830
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort0.1200 N/mm
- Conception du typeRessort de compression