Spécifications
Dimensions
- Longueur libre21.5 mm
- Diamètre extérieur4.5 mm
- Poids0.00914 lb
- Taille du fil0.5 mm
Détails
- Type de finCarré et NON mis à la terre
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD21230
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort0.6600 N/mm
- Conception du typeRessort de compression