Spécifications
Dimensions
- Longueur libre8.3 mm
- Diamètre extérieur5.8 mm
- Poids0.01246 lb
- Taille du fil0.8 mm
Détails
- Type de finCarré et NON mis à la terre
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD21650
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort7.9400 N/mm
- Conception du typeRessort de compression