Spécifications
Dimensions
- Longueur libre21.5 mm
- Diamètre extérieur8.8 mm
- Poids0.02535 lb
- Taille du fil0.8 mm
Details
- Type de finCarré et NON mis à la terre
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD21760
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort1.2300 N/mm
- Conception du typeRessort de compression
Aperçu
Description du fabricant
RESSORT COMP. MÉTRIQUE D21760 - SS