Spécifications
Dimensions
- Longueur libre12 mm
- Diamètre extérieur6 mm
- Poids0.02288 lb
- Taille du fil1 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD21860
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort12.3400 N/mm
- Conception du typeRessort de compression