Motion
D21970
Ressort de compression - matériau en acier inoxydable, type d’extrémité - carré et mise à la terre, diamètre extérieur de 9 mm, longueur de 28.5 mm, calibre de fil de 1 mm, fréquence de ressort de 1.9400 N/mm
N° D’ARTICLE MI14160546
N° MFRD21970
Price3.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ressort de compression - matériau en acier inoxydable, type d’extrémité - carré et mise à la terre, diamètre extérieur de 9 mm, longueur de 28.5 mm, calibre de fil de 1 mm, fréquence de ressort de 1.9400 N/mm
N° D’ARTICLE MI14160546
N° MFRD21970

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price3.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    28.5 mm
  • Diamètre extérieur
    9 mm
  • Poids
    0.04951 lb
  • Taille du fil
    1 mm

Details

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D21970
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    1.9400 N/mm
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT COMP. MÉTRIQUE D21970 - SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté