Spécifications
Dimensions
- Longueur libre55.5 mm
- Diamètre extérieur13.5 mm
- Poids0.07573 lb
- Taille du fil1 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD22070
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort0.5100 N/mm
- Conception du typeRessort de compression