Spécifications
Dimensions
- Longueur libre115 mm
- Diamètre extérieur13.5 mm
- Poids0.14785 lb
- Taille du fil1 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD22090
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort0.2300 N/mm
- Conception du typeRessort de compression