Spécifications
Dimensions
- Longueur libre48 mm
- Diamètre extérieur21.6 mm
- Poids0.16247 lb
- Taille du fil1.6 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD22550
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort1.9800 N/mm
- Conception du typeRessort de compression