Spécifications
Dimensions
- Longueur libre110 mm
- Diamètre extérieur21.6 mm
- Poids0.31017 lb
- Taille du fil1.6 mm
Details
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD22570
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort0.8200 N/mm
- Conception du typeRessort de compression
Aperçu
Description du fabricant
RESSORT COMP. MÉTRIQUE D22570 - SS