Spécifications
Dimensions
- Longueur libre240 mm
- Diamètre extérieur21.6 mm
- Poids0.60557 lb
- Taille du fil1.6 mm
Details
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD22590
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort0.3700 N/mm
- Conception du typeRessort de compression
Aperçu
Description du fabricant
RESSORT COMP. MÉTRIQUE D22590 - SS