Spécifications
Dimensions
- Longueur libre41 mm
- Diamètre extérieur22 mm
- Poids0.2563 lb
- Taille du fil2 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD22750
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort4.8600 N/mm
- Conception du typeRessort de compression