Spécifications
Dimensions
- Longueur libre36.5 mm
- Diamètre extérieur11 mm
- Poids0.3057 lb
- Taille du fil2.2 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD22870
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort30.7100 N/mm
- Conception du typeRessort de compression