Spécifications
Dimensions
- Longueur libre47.5 mm
- Diamètre extérieur15 mm
- Poids0.50059 lb
- Taille du fil2.5 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD22960
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort20.0200 N/mm
- Conception du typeRessort de compression