Spécifications
Dimensions
- Longueur libre81.5 mm
- Diamètre extérieur22.5 mm
- Poids0.77364 lb
- Taille du fil2.5 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD23060
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort4.8700 N/mm
- Conception du typeRessort de compression