Spécifications
Dimensions
- Longueur libre74.5 mm
- Diamètre extérieur27.5 mm
- Poids0.68262 lb
- Taille du fil2.5 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD23100
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort3.8700 N/mm
- Conception du typeRessort de compression