Spécifications
Dimensions
- Longueur libre135 mm
- Diamètre extérieur35.2 mm
- Poids2.00419 lb
- Taille du fil3.2 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD23450
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort3.1800 N/mm
- Conception du typeRessort de compression