Spécifications
Dimensions
- Longueur libre41 mm
- Diamètre extérieur29 mm
- Poids1.31812 lb
- Taille du fil4 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD23580
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort39.7000 N/mm
- Conception du typeRessort de compression