Spécifications
Dimensions
- Longueur libre71 mm
- Diamètre extérieur44 mm
- Poids2.05042 lb
- Taille du fil4 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD23680
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort9.7200 N/mm
- Conception du typeRessort de compression