Spécifications
Dimensions
- Longueur libre490 mm
- Diamètre extérieur54 mm
- Poids9.4621 lb
- Taille du fil4 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD23770
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort0.9400 N/mm
- Conception du typeRessort de compression