Spécifications
Dimensions
- Longueur libre85 mm
- Diamètre extérieur55 mm
- Poids4.00472 lb
- Taille du fil5 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD23930
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort12.0900 N/mm
- Conception du typeRessort de compression