Motion
E00630080310S

AS RAYMOND
E00630080310S

Ressort d’extension - 0.0630 po de diamètre extérieur, 0.3100 po de longueur libre, 0.0080 po de diamètre de fil, type d’extrémité à boucle pleine torsadée, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.9000 lb/po
N° D’ARTICLE MI14160757
N° MFRE00630080310S
Prix4.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
E00630080310S

Ressort d’extension - 0.0630 po de diamètre extérieur, 0.3100 po de longueur libre, 0.0080 po de diamètre de fil, type d’extrémité à boucle pleine torsadée, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.9000 lb/po
N° D’ARTICLE MI14160757
N° MFRE00630080310S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.3100 po
  • Diamètre extérieur
    0.0630 po
  • Poids
    0.00005 lb
  • Largeur
    0.0630 po.
  • Taille du fil
    0.0080 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN;É.-U.
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    0.9000 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
E00630080310S RESSORT DE RALLONGE - SS