Motion
E02400260880X

AS RAYMOND
E02400260880X

Ressort d’extension - 0.2400 po de diamètre extérieur, 0.8800 po de longueur libre, 0.0260 po de diamètre de fil, type d’extrémité à boucle pleine torsadée, acier inoxydable - matériau 316 , fréquence de ressort 0.1502 lb/po
N° D’ARTICLE MI14161441
N° MFRE02400260880X
Prix8.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
E02400260880X

Ressort d’extension - 0.2400 po de diamètre extérieur, 0.8800 po de longueur libre, 0.0260 po de diamètre de fil, type d’extrémité à boucle pleine torsadée, acier inoxydable - matériau 316 , fréquence de ressort 0.1502 lb/po
N° D’ARTICLE MI14161441
N° MFRE02400260880X
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
Prix8.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8800 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.0016 lb
  • Largeur
    0.2400 po.
  • Taille du fil
    0.0260 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    0.1502 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
E02400260880X RESSORT DE RALLONGE - 316 SS