Motion
E05000454500S

AS RAYMOND
E05000454500S

Ressort d’extension - 0.5000 po de diamètre extérieur, 4.5000 po de longueur libre, 0.0450 po de diamètre de fil, type d’extrémité à boucle pleine torsadée, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.6664 lb/po
N° D’ARTICLE MI14162408
N° MFRE05000454500S
Prix6.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
E05000454500S

Ressort d’extension - 0.5000 po de diamètre extérieur, 4.5000 po de longueur libre, 0.0450 po de diamètre de fil, type d’extrémité à boucle pleine torsadée, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.6664 lb/po
N° D’ARTICLE MI14162408
N° MFRE05000454500S
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
Prix6.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    4.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Poids
    0.0298 lb
  • Largeur
    0.5000 po.
  • Taille du fil
    0.0450 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN;É.-U.
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    0.6664 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
E05000454500S RESSORT DE RALLONGE - SS