Motion
E12501355500S

AS RAYMOND
E12501355500S

Ressort d’extension - 1.2500 po de diamètre extérieur, 5.5000 po de longueur libre, 0.1350 po de diamètre de fil, type d’extrémité à boucle pleine torsadée, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 12.0785 lb/po
N° D’ARTICLE MI14163267
N° MFRE12501355500S
Prix19.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
E12501355500S

Ressort d’extension - 1.2500 po de diamètre extérieur, 5.5000 po de longueur libre, 0.1350 po de diamètre de fil, type d’extrémité à boucle pleine torsadée, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 12.0785 lb/po
N° D’ARTICLE MI14163267
N° MFRE12501355500S
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
Prix19.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    5.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Poids
    0.2706 lb
  • Largeur
    1.2500 po.
  • Taille du fil
    0.1350 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN;É.-U.
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    12.0785 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
E12501355500S RESSORT DE RALLONGE - SS