Motion
E12501487000S

AS RAYMOND
E12501487000S

Ressort d’extension - 1.2500 po de diamètre extérieur, 7.0000 po de longueur libre, 0.1480 po de diamètre de fil, type d’extrémité à boucle pleine torsadée, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 13.3280 lb/po
N° D’ARTICLE MI14163290
N° MFRE12501487000S
Prix25.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
E12501487000S

Ressort d’extension - 1.2500 po de diamètre extérieur, 7.0000 po de longueur libre, 0.1480 po de diamètre de fil, type d’extrémité à boucle pleine torsadée, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 13.3280 lb/po
N° D’ARTICLE MI14163290
N° MFRE12501487000S
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
Prix25.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    7.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Poids
    0.3755 lb
  • Largeur
    1.2500 po.
  • Taille du fil
    0.1480 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN;É.-U.
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    13.3280 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
E12501487000S RESSORT DE RALLONGE - SS