Motion
MCDE0375010200S

AS RAYMOND
MCDE0375010200S

Ressort d’extension à boucle double - 0.3750 po DE, 2.0000 po Longueur libre, 0.0470 po Taille de fil, Type d’extrémité à boucle double, Acier inoxydable - Matériau 302 , 5.9007 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14163443
N° MFRMCDE0375010200S
Prix37.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCDE0375010200S

Ressort d’extension à boucle double - 0.3750 po DE, 2.0000 po Longueur libre, 0.0470 po Taille de fil, Type d’extrémité à boucle double, Acier inoxydable - Matériau 302 , 5.9007 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14163443
N° MFRMCDE0375010200S
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
Prix37.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3750 po
  • Poids
    0.0187 lb
  • Largeur
    0.3750 po.
  • Taille du fil
    0.0470 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Double boucle
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    5.9007 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort d’extension avec boucles doubles

Aperçu

Description du fabricant
MCDE0375010200S EXTENSION DOUBLE BOUCLE SP