Motion
MCDE0375010300S

AS RAYMOND
MCDE0375010300S

Ressort d’extension à boucle double - 0.3750 po DE, 3.0000 po Longueur libre, 0.0470 po Taille de fil, Type d’extrémité à boucle double, Acier inoxydable - Matériau 302 , 3.4181 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14163445
N° MFRMCDE0375010300S
Prix38.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCDE0375010300S

Ressort d’extension à boucle double - 0.3750 po DE, 3.0000 po Longueur libre, 0.0470 po Taille de fil, Type d’extrémité à boucle double, Acier inoxydable - Matériau 302 , 3.4181 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14163445
N° MFRMCDE0375010300S
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
Prix38.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3750 po
  • Poids
    0.0308 lb
  • Largeur
    0.3750 po.
  • Taille du fil
    0.0470 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Double boucle
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    3.4181 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort d’extension avec boucles doubles

Aperçu

Description du fabricant
MCDE0375010300S EXTENSION DOUBLE BOUCLE SP

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good